Eriks
SKF

SKF 1305 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:23755141
  • Fabricant:7316576626821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

35,81 €/ Unitéhors TVA

43,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1305
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm