150,87 €/ Unitéhors TVA
182,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1303 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C2 |
Précision de rotation | P6 |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 3.4 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |