Eriks
SKF

SKF 1302 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 42 mm OD, 13 mm WD

  • ERIKS:23755133
  • Fabricant:7316576608605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

45,67 €/ Unitéhors TVA

55,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1302
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
10.8 kN
Charge statique
2.6 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm