1 100,15 €/ Unitéhors TVA
1 331,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1224 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 42 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 53 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
1 263,36 €/ Unitéhors TVA
1 528,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026