Eriks
SKF

SKF 1224 M/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 120 mm ID, 215 mm OD, 42 mm WD

  • ERIKS:13529420
  • Fabricant:7316570016307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

1 100,15 €/ Unitéhors TVA

1 331,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1224
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
42 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
4000 rpm