Eriks
SKF

SKF 1220, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD

  • ERIKS:23755120
  • Fabricant:7316576605475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

285,70 €/ Unitéhors TVA

345,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1220
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
68.9 kN
Charge statique
30 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm