179,98 €/ Unitéhors TVA
217,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1217 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage conique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 48.8 kN |
Charge statique | 20.8 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
191,28 €/ Unitéhors TVA
231,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026