134,37 €/ Unitéhors TVA
162,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1216 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 39.7 kN |
Charge statique | 17 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
153,47 €/ Unitéhors TVA
185,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026