88,69 €/ Unitéhors TVA
107,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1213 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 35.1 kN |
Charge statique | 14 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
102,16 €/ Unitéhors TVA
123,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026