61,94 €/ Unitéhors TVA
74,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1211 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 27.6 kN |
Charge statique | 10.6 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
70,37 €/ Unitéhors TVA
85,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026