Eriks
SKF

SKF 1210 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755087
  • Fabricant:7316576623479
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

49,65 €/ Unitéhors TVA

60,08 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1210
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
26.5 kN
Charge statique
9.15 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Alternatives

56,42 €/ Unitéhors TVA

68,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026