49,65 €/ Unitéhors TVA
60,08 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1210 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 9.15 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
56,42 €/ Unitéhors TVA
68,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026