Eriks
SKF

SKF 1208 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755080
  • Fabricant:7316576622274
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

39,75 €/ Unitéhors TVA

48,10 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1208
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
6.95 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm