39,75 €/ Unitéhors TVA
48,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1208 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 19.9 kN |
Charge statique | 6.95 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
45,23 €/ Unitéhors TVA
54,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026