28,85 €/ Unitéhors TVA
34,91 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1206 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 15.6 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
31,58 €/ Unitéhors TVA
38,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026