Eriks
SKF

SKF 1206 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:23755073
  • Fabricant:7316577296528
Image 1
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

28,85 €/ Unitéhors TVA

34,91 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1206
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Alternatives

31,58 €/ Unitéhors TVA

38,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026