Eriks
SKF

SKF 1204 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755063
  • Fabricant:7316576620485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

30,00 €/ Unitéhors TVA

36,30 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1204
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm