Eriks
SKF

SKF 1202 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD

  • ERIKS:23755060
  • Fabricant:7316576623097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

33,36 €/ Unitéhors TVA

40,37 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1202
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
7.41 kN
Charge statique
1.76 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
28000 rpm
Alternatives

28,19 €/ Unitéhors TVA

34,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026