27,94 €/ Unitéhors TVA
33,81 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1200 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 9 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 5.53 kN |
Charge statique | 1.18 kN |
Vitesse de référence | 56000 rpm |
Vitesse limite | 36000 rpm |
25,37 €/ Unitéhors TVA
30,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026