Eriks
SKF

SKF 10x30x7 HMS5 V

  • ERIKS:13714533
  • Fabricant:7316575170363
Image 1
Ajouter à la liste

6,05 €/ Unitéhors TVA

7,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
10 mm
Diametre logement
30 mm
Largeur logement
7 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
6 g
Poids par emballage
6 g
Matériau du joint statique
FKM
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc