Eriks
SKF

SKF 108 TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 8 mm ID, 22 mm OD, 7 mm WD

  • ERIKS:14102218
  • Fabricant:7316570017250
Image 1
Ajouter à la liste

30,08 €/ Unitéhors TVA

36,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
108
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Charge dynamique
2.65 kN
Charge statique
0.56 kN
Vitesse de référence
63000 rpm
Vitesse limite
40000 rpm