Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN ZM1025+1GD 10KR-ZP-AGGREGAT

  • ERIKS:14534812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 203,34 €/ Unitéhors TVA

6 296,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
ZM
Type
Electrically operated gear pump
Plage de température
de 10 jusqu'à 40 °C
Volume transporté
5 l/min
Vitesse de rotation max. en régime continu
690 rpm
Pression de service max.
15 bar
Type
Pompe à engrenages électrique