1 539,93 €/ Unitéhors TVA
1 863,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 143 |
Type | Gerotor Pump |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Pression de service maximum | 50 bar |
Classe de protection (IP) | 54 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 521 mm |
Longueur | 244 mm |
Largeur | 178 mm |
Raccord | G1/4 |