Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zahnringpumpenaggregat 143-012-150+140

  • ERIKS:13739805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 495,55 €/ Unitéhors TVA

1 809,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
143
Type
Gerotor Pump
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Pression de service maximum
50 bar
Classe de protection (IP)
54
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
521 mm
Longueur
244 mm
Largeur
178 mm
Raccord
G1/4