Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zahnringpumpe SKF 143-11NKO2H-RA+1GD

  • ERIKS:13739817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 584,38 €/ Unitéhors TVA

1 917,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
143
Type
Gerotor Pump
Raccord
G 1/2
Classe de pression
50 bar
Classe de protection (IP)
IP54
Type d'entraînement
Moteur à cage d'écureuil CEI
Fréquence (valeur)
60 Hz
Vitesse de rotation max.
1400
Pression de service maximum
50 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C
Longueur
244 mm
Largeur
178 mm
Hauteur
521 mm