Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Zahnringpumpe 143-011-161

  • ERIKS:13739790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

859,77 €/ Unitéhors TVA

1 040,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
143
Type
Gerotor Pump
Classe de pression
50 bar
Classe de protection (IP)
IP54
Type d'entraînement
Moteur à cage d'écureuil CEI
Vitesse de rotation max.
1400
Pression de service maximum
50 bar
Température du fluide
de 0 jusqu'à 80 °C
Longueur
244 mm
Largeur
178 mm
Hauteur
521 mm