4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | VN |
Type | Exchangeable Metering Nipples |
Norme DIN | DIN 3862 |
Approbation | DIN 3862 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 80 bar |
Volume transporté | 0.4 cm³ |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 4 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau | NBR |