1 114,98 €/ Unitéhors TVA
1 349,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | SSVD |
Type | Metering Device |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 350 bar |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 190 mm |
Largeur | 60 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | G 1/8 ou 1/8 NPTF, M 10 × 1 |