Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSVD 6/ 5 -V2 649-29220-1

  • ERIKS:13715149
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

250,30 €/ Unitéhors TVA

302,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SSVD
Type
Metering Device
Lubrifiant
NLGI 2 et 3
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
350 bar
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
40 mm
Longueur
190 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF, M 10 × 1