261,16 €/ Unitéhors TVA
316,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Type | Metering Device |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 200 °C |
Pression de service maximum | 350 bar |
Nombre de raccords | 22 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Matériau | Acier |
Raccord | G 1/8 ou 1/8 NPTF |