Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSV 6/ 5-E-V1

  • ERIKS:14454654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

256,24 €/ Unitéhors TVA

310,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SSV
Type
Metering Device
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service maximum
350 bar
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
30 mm
Longueur
180 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier inoxydable
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF