Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSV 12/10-KA-RV6+GE8/GE8

  • ERIKS:14096978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

466,13 €/ Unitéhors TVA

564,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
Metering Device
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service maximum
350 bar
Nombre de raccords
22
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
30 mm
Longueur
180 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF