Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSV 10/2-RV6+GE8/GE8(1+2=TR)

  • ERIKS:14096997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

391,72 €/ Unitéhors TVA

473,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Type
Metering Device
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 200 °C
Pression de service maximum
350 bar
Nombre de raccords
22
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
30 mm
Longueur
180 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF