Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verteiler MET.DEV. SSVD 6/4 649-41317-3

  • ERIKS:14007560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

293,96 €/ Unitéhors TVA

355,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
SSVD
Type
Metering Device
Lubrifiant
NLGI 2 et 3
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
350 bar
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
40 mm
Longueur
190 mm
Largeur
60 mm
Matériau
Acier
Raccord
G 1/8 ou 1/8 NPTF, M 10 × 1