353,36 €/ Unitéhors TVA
427,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 24 |
Type | Pump Elements For Oil And Grease |
Lubrifiant | Huiles minérales et synthétiques |
Approbation | Versions ATEX, soupapes de sécurité |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 40 °C |
Pression de service maximum | 125-350 bar |
Classe de protection (IP) | 55 |
Fonction d'alarme | Non |
Poids | 24 kg |
Diamètre | 8 mm |
Exécution | Pompe à pistons radiaux avec agitateur |
Dispositif de surveillance | Équipé d'un contrôleur de niveau d'huile |
Longueur | 533 mm |
Largeur | 290 mm |
Raccord | 1/4 NPTF |