1 221,58 €/ Unitéhors TVA
1 478,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 501 |
Type | Injection oiler |
Commande mécanique | Pneumatique |
Lubrifiant | Huile |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 10 bar |
Nombre de raccords | 3 |
Tension nominale (valeur) | 24 |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 4 mm |
Hauteur | 72 mm |
Exécution | Injecteur d'huile avec dosage réglable |
Volumes d'élévation max. | 200 |
Tension de service | 36 V |
Longueur | 104 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau du joint | NBR |
Raccord | Type à 3 orifices |