298,72 €/ Unitéhors TVA
361,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | 501 |
Type | Injection oiler |
Commande mécanique | Pneumatique |
Lubrifiant | Huile |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service maximum | 10 bar |
Nombre de raccords | 3 |
Fonction d'alarme | Non |
Diamètre | 2.5 mm |
Hauteur | 56 mm |
Exécution | Injecteur d'huile avec dosage réglable |
Volumes d'élévation max. | 200 |
Longueur | 105 mm |
Largeur | 28.4 mm |
Matériau du joint | NBR |
Raccord | Type à 3 orifices |