Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité micro-pompe pour contrôle précis de lubrification

  • ERIKS:13783437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 216,12 €/ Unitéhors TVA

1 471,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
501
Type
Injection oiler
Commande mécanique
Pneumatique
Lubrifiant
Huile
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
10 bar
Nombre de raccords
3
Tension nominale (valeur)
24
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
4 mm
Hauteur
72 mm
Exécution
Injecteur d'huile avec dosage réglable
Volumes d'élévation max.
200
Tension de service
36 V
Longueur
104 mm
Largeur
21 mm
Matériau du joint
NBR
Raccord
Type à 3 orifices