Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité micro-pompe fiable pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:13783419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

838,25 €/ Unitéhors TVA

1 014,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
501
Type
Injection oiler
Commande mécanique
Pneumatique
Lubrifiant
Huile
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
10 bar
Nombre de raccords
1
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
210 mm
Exécution
Injecteur d'huile avec dosage réglable
Volumes d'élévation max.
200
Longueur
105 mm
Largeur
80 mm
Matériau du joint
NBR
Raccord
M12×1