Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité micro-pompe fiable pour applications de lubrification

  • ERIKS:13783424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

213,42 €/ Unitéhors TVA

258,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
501
Type
Injection Oiler
Dimension du raccord côté aspiration
G 1/8"
Dimension du raccord côté refoulement
M6x0.75
Fréquence
2Hz
Classe de protection (Valeur IP)
IP54
Température ambiante
de -10 jusqu'à 40 °C