Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité micro-pompe assurant une alimentation efficace en lubrifiant

  • ERIKS:13783427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

253,67 €/ Unitéhors TVA

306,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
501
Type
Injection oiler
Commande mécanique
Pneumatique
Lubrifiant
Huile
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression de service maximum
10 bar
Nombre de raccords
3
Fonction d'alarme
Non
Diamètre
2.5 mm
Hauteur
56 mm
Exécution
Injecteur d'huile avec dosage réglable
Volumes d'élévation max.
200
Longueur
105 mm
Largeur
28.5 mm
Matériau du joint
FPM
Raccord
Type à 3 orifices