3 198,67 €/ Unitéhors TVA
3 870,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | LubriLean Smart |
Type | Mql Supply Unit |
Volume de récipient | 800 ml |
Lubrifiant | Huile |
Pression de service maximum | 4 bar |
Nombre de raccords | 2 |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 116.5 mm |
Longueur | 116.5 mm |
Matériau | Acier |