629,17 €/ Unitéhors TVA
761,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | ZP |
Type | Gear pump |
Plage de température | de 10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service max. | 20 bar |
Volume transporté | 2.5 l/min |
Type | Pompes à engrenages |