1 824,81 €/ Unitéhors TVA
2 208,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | QLS401 SSV |
Type | Electrically Operated Pump |
Lubrifiant | NLGI 2 et 3 |
Température de fonctionnement | de 25 jusqu'à 70 °C |
Pression de service maximum | 205 bar |
Nombre de raccords | 18 |
Classe de protection (IP) | 69 |
Tension nominale (valeur) | 24V DC |
Fonction d'alarme | Non |
Hauteur | 353 mm |
Tension de service | 24 V |
Longueur | 237 mm |
Largeur | 235 mm |
Raccord | G1/8 |