Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe QLS 301 SSV pour contrôle de lubrification

  • ERIKS:14490062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,74 €/ Unitéhors TVA

107,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
QLS301 SSV
Type
Pump Element
Lubrifiant
NLGI 2 et 3
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
205 bar
Classe de protection (IP)
69
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Tension de service
24 V