Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe PF-23 pour systèmes de lubrification

  • ERIKS:13758809
Image 1
Ajouter à la liste

24,77 €/ Unitéhors TVA

29,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
KFG
Type
Filler Coupling Kit
Lubrifiant
Graisse
Température de fonctionnement
de 10 jusqu'à 60 °C
Pression de service maximum
300 bar
Nombre de raccords
2
Classe de protection (IP)
56
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Exécution
Pompe à piston électrique
Tension de service
24 V
Longueur
227 mm
Largeur
1170 mm
Raccord
G1/4