Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe P603S pour applications de lubrification centralisée

  • ERIKS:13630863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 429,13 €/ Unitéhors TVA

2 939,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
P603S
Type
Electrically Operated Pump
Lubrifiant
Graisse
Approbation
UL/CSA, CE
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
300 bar
Nombre de raccords
1
Volume transporté
12 cm³
Classe de protection (IP)
69
Tension nominale (valeur)
24V DC
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
1064 mm
Tension de service
24 V
Longueur
500 mm
Largeur
400 mm
Matériau
Alliage d’aluminium
Raccord
G1/4