Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe P230 pour gestion efficace de lubrification

  • ERIKS:14190684
Image 1
Ajouter à la liste

20,51 €/ Unitéhors TVA

24,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
P205
Type
Filling connector
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
350 bar
Classe de protection (IP)
55
Fonction d'alarme
Non
Raccord
G1/4