Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Unité de pompe P203 pour systèmes de lubrification centralisés

  • ERIKS:14007604
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

63,59 €/ Unitéhors TVA

76,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF LINCOLN
Série
P203
Type
Electrically Operated Piston Pump
Lubrifiant
NLGI 2 et 3
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 70 °C
Pression de service maximum
350 bar
Nombre de raccords
3
Classe de protection (IP)
69
Fonction d'alarme
Non
Hauteur
1436 mm
Tension de service
12 V
Longueur
344 mm
Raccord
G1/4