1 025,15 €/ Unitéhors TVA
1 240,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF LINCOLN |
Série | P |
Type | Air Or Hydraulically Operated Piston Pump |
Pression charge maximale | 10 bar |
Raccord d'aération | G1/4 (pour tube ∅8 mm) |
Température maximum de service | 40 °C |